ファロス
ファロスの 専門診療・科目別
ファロスの リハビリ・整形
ファロスの 鍼灸用品
ファロス円皮鍼 EPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×100本)
アズワン品番
62-9097-42
注文コード
75512737
品番
EP09
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
針を挟み込むように二重テープ構造で固定しているので、安心・安全
通気性が高いサージカルテープの使用により、肌に優しく使いやすい
色
ホワイト
タイプ
ディスポ鍼
材質
鍼体/ステンレス鋼線材、絆創膏-/atex free cotton、固定ブロック/プラスチック
滅菌
EOG滅菌済
寸法(mm)
0.9×0.18
一般的名称
滅菌済み鍼
アズワン品番
62-9097-42
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:221AGBZX00087000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高