メンリッケヘルスケア
メンリッケヘルスケアの ドレッシング・傷当て材
メンリッケヘルスケアの 非固着性ガーゼ・フィルム
メピレックス (R) ライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75513227
品番
284100
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
セーフタック採用
薄いソフトシリコン・ポリウレタンフォームドレッシング
脆弱皮膚にもやさしく密着し剥離時の痛みや組織損傷を軽減
色
ベージュ
寸法(cm)
10×10
材質
ポリウレタン、シリコーン
一般的名称
局所管理フォーム状創傷被覆・保護材
アズワン品番
63-1330-68
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:22300BZX00052000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低