メンリッケヘルスケア
メンリッケヘルスケアの ドレッシング・傷当て材
メンリッケヘルスケアの 非固着性ガーゼ・フィルム
メピテル (R)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75513254
品番
290510
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ソフトシリコン・コンタクトレイヤー
両面にセーフタック採用
オープンメッシュ構造で滲出液を二次ドレッシングにドレナージ
貼付したまま創部の確認が可能で、創の状態に応じて最長14日間使用可能
寸法(cm)
5×7.5
材質
ポリアミド、シリコーン
一般的名称
非固着性創傷被覆・保護材
色
ホワイト
アズワン品番
63-1330-71
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224ADBZX00059000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低