寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)15.6×45.2×9.7
質量(g)約5.3(電池除く)
電源PR44/675型(テスト用付属)
電流(mA)電池:1.9+20%以下
連続使用時間(時間)約330
音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/127+3以下、HFA-OSPL90/122±4以下
利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/43±5以下
歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/28+3以下、800Hzにおける値/6+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下
効果出力制限装置:PC、HFA14dB、音質調整器:400Hz/低音調整なし・スイッチ(NS) 14dB、4000Hz/高音調整 14dB
付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、伝音チューブ×1本(V3)、PR44/675型電池×1個
一般的名称耳かけ型補聴器
仕様等価入力雑音レベル:32dB+3以下
アズワン品番63-1537-63
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00018000
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)