耳あな型補聴器 レディメイド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75513446 品番TH-9200S
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥42,980
販売価格(税別) 非課税商品
42,980

デジタル音質の補聴器です。
開閉しやすい電池フタで電池の出し入れが簡単です。
大きめのボリュームで音量調整もラクラクです。
低音域までしっかりカバーした音量感のある音質です。
軽・中度難聴に対応します。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13.2×16.5×20.7 質量(g)約2.2(電池除く) 電源PR41/312型(テスト用付属) 電流(mA)電池:0.9+20%以下 連続使用時間(時間)約170 音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/129+3以下、HFA-OSPL90/126±4以下 利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/39±5以下 歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/1+3以下、800Hzにおける値/1+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下 効果音質調整器:高音調整 4000Hz 22dB 付属品ケース×1、耳せん(MM、M)×各1個、PR41/312型電池×1個、 掃除ブラシ×1個 一般的名称耳あな型補聴器 仕様等価入力雑音レベル:29dB+3以下 アズワン品番63-1537-64 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00008000 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする