アコマ医科工業
アコマ医科工業の 処置・手術
アコマ医科工業の 手術室用品
アコマ医科工業の 麻酔用マスク
フレキシロック麻酔回路キット 303-22シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20組)
アズワン品番
63-4258-95
注文コード
75513455
品番
303-22-15
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮タイプの麻酔回路と麻酔バッグのセットです
長さ(m)
回路:1.5
一般的名称
麻酔回路セット
アズワン品番
63-4258-95
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AIBZX00007000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高