アコマ医科工業
アコマ医科工業の 処置・手術
アコマ医科工業の 手術室用品
アコマ医科工業の 麻酔用マスク
ベンチシールド S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
75513516
品番
303-60-01
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
バクテリアフィルタ(滅菌済)
除去率(%)
バクテリア/ウィルス:99.999
抵抗
流量:1.2cmH2O(30L/min)
容量(mL)
死腔量:66、最低一回換気量:198
一般的名称
麻酔回路セット
アズワン品番
63-4259-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AIBZX00007000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高