ミニ・サーモシールド S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード75513534 品番303-60-06
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

人工鼻フィルタ(滅菌済)

除去率(%)バクテリア/ウィルス:99.999 性能加湿:30.3mg/L(Vt 500mL) 抵抗流量:2.9cmH2O(30L/min) 容量(mL)死腔量:25、最低一回換気量:75、最大一回換気量:1300 一般的名称麻酔回路セット アズワン品番63-4259-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00007000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする