ミニコレクトII 凝固促進剤

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ラック(50本) 注文コード75513744 品番450534
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

生化学、血清学検査等。
血液凝固促進剤のコーティングがされています。
チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。
広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。
採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。
キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。
試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。
高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。

キャップ色 容量(mL)血液採取量:0.5/1 一般的名称開放型採血用チューブ 仕様添加剤:血液凝固促進剤 アズワン品番63-5597-83 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする