お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

450533 ミニコレクトII 凝固促進剤/分離剤 グライナー 75513753

ミニコレクトII 凝固促進剤/分離剤

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ラック(50本)注文コード75513753品番450533

生化学、血清学検査等。
血液凝固促進剤のコーティングがされています。
血清分離剤が入っています。
チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。
広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。
採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。
キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。
試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。
高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。

キャップ色ゴールド容量(mL)血液採取量:0.5/0.8一般的名称開放型採血用チューブ仕様添加剤:血液凝固促進剤/分離剤アズワン品番63-5597-84医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする