画像準備中

血管クリップ バルーンクリッププロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2袋×1本) 注文コード 75513848 品番 0180302
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

冠動脈バイパスなどの手術時に、内胸動脈及び末梢血管の血流を一時的に遮断する際に使用します。
軽量コンパクト設計・スタイレットでクリップ本体を誘導することで、深部血管のクランプや安定した血管の吻合が行えます。
柔らかいシリコーン製バルーンで血管を優しくクランプします。

全長(mm)300 寸法(mm)スタイレット:150 容量(mL)バルーン:0.3、フライング後のバルーン:0.3 付属品シリンジ 材質シリコン100% 一般的名称外科手術用血管クランプ 仕様型名:M型(5Φ) アズワン品番63-6316-87 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00091000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする