画像準備中

MRIシルバーラセン入気管切開チューブ FR-16 カフナシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) アズワン品番63-6317-27 注文コード75513936 品番0204222
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

キンキング、圧迫つぶれを防ぐチタン合金製のラセン構造を採用し、柔軟性に優れたチューブは、気管への圧迫が少なくやさしいフィット感を実現しました。
チューブにはシルバー(銀系抗菌剤)を添加したシリコーン製のチューブが気管切開部を清潔に保ちます。
また、新生児・小児の発育状況に応じて豊富なサイズバリエーションから最適な製品が選べます。

チューブ内径(Φmm)3.5 チューブ外径(Φmm)5.3(16Fr) 有効長(mm)35 付属品分離ウェッジ×1個、スタイレット×1本 材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管切開チューブ アズワン品番63-6317-27 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:23000BZX00391000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・カフなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする