画像準備中

GB気管切開チューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5袋×1本) アズワン品番63-6318-44 注文コード75514889 品番0205527
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

日本人の気管の形状に合わせて設計された気管切開チューブです。
従来のシリコーン製カフの特性を生かしたままガス透過性を改善。
ガスバリア性を施したGBカフを採用することで、エアー抜けを大幅に減少させました。
塩化ビニル製の大型パイロットバルーンを使用しています。

チューブ内径(Φmm)6.0 チューブ外径(Φmm)9.0(27Fr) チューブ長さ(mm)94 有効長(mm)チューブ:67 材質シリコン100% 一般的名称単回使用気管切開チューブ 仕様注入量とカフ膨張外径(平均値):20mmHg/4.9mL・19.5mm、25mmHg/5.3mL・19.7mm アズワン品番63-6318-44 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00121000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・吸引なし・一重管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする