内径(Φmm)6.0
外径(Φmm)8.7(26Fr)
全長(mm)126
有効長(mm)最大:80
アジャスター調整範囲(mm)50
材質シリコン100%
一般的名称換気用補強型気管切開チューブ
仕様注入量とカフ膨張外径(平均値):10mmHg/5.9mL・19.5mm、20mmHg/6.5mL・20.0mm、25mmHg/6.9mL・20.2mm
アズワン品番63-6318-73
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低