画像準備中

GBアジャストフィット 吸引型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番63-6318-74 注文コード75515187 品番0206529
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

カフ上部に貯溜した分泌物の吸引のため、サクションルーメンを備えた気管切開チューブです。
適度な柔軟性をもたせ、キンキングや圧迫つぶれを防止するためのラセン入りシリコーン製気管切開チューブです。
アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えており、安全性と使いやすさを同時に実現しました。
従来のシリコーン製カフの特性を生かしたままガス透過性を改善。
ガスバリア性を施したGBカフを採用することで、エアー抜けを大幅に減少させました。

内径(Φmm)7.0 外径(Φmm)9.7(29Fr) 全長(mm)146 有効長(mm)最大:100 アジャスター調整範囲(mm)67 材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管切開チューブ 仕様注入量とカフ膨張外径(平均値):10mmHg/7.2mL・21.5mm、20mmHg/7.8mL・22.0mm、25mmHg/8.2mL・22.4mm アズワン品番63-6318-74 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・吸引あり・一重管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする