画像準備中

GB ダブルルーメン気管内チューブ左用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ付属サクションチューブ:8Fr アズワン品番63-6318-86 注文コード75515309 品番0203233
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はサイズ・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

分離肺換気が可能な2腔式のシリコーン製気管内チューブです。
気道の確保を目的に経口より挿管して使用します。
左肺専用です。
新型ラセン入気管支チューブは術中の肺の挙動にも追従し、内腔を保持します。
カフのズレによる漏れを防ぎ、安全な分離肺換気を可能とします。
シリコーン製のチューブおよびカフは、声門をはじめ気道内粘膜への影響が少なく、長時間の留置に対しても安全に使用できます。
機器側の気管内・気管支分岐チューブは色分けされ、それぞれにマーキングされているので、判別が容易です。
先端の気管支チューブは、壁内に特殊構造のラセンが具備されており、確実に内腔を確保するとともに、フレキシブルな動きによって術中の肺の挙動にもスムーズに追従し、気管支粘膜の損傷を軽減します。
気管支チューブはX線による位置確認が可能です。
附属の2 in 1コネクターにより、患者の体位変換にもスムーズに対応します。
気管支チューブのラインマーキング(35mm)を気管分岐部に合わせることにより、気管支チューブの挿入深度の目安にすることができます。

規格#33 チューブ内径(Φmm)(短径/長径)4.6/6.3 チューブ外径(Φmm)(短径/長径)9.2/13.0 適合径(Φmm)サクション:2.7(8Fr) 適合寸法(mm)気管支内視鏡使用:4.0以下 最大容量(mL)気管支カフ:5、気管カフ:40 付属品2in1コネクタ1個、サクションチューブ3本 サイズ付属サクションチューブ:8Fr 材質シリコン100% 一般的名称換気用気管支チューブ アズワン品番63-6318-86 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00082000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※外径は近似値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする