画像準備中

ファイコン サクションカテーテル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) アズワン品番63-6319-83 注文コード75516185 品番0113114
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

気管分泌物の吸引に使用します。
シリコーン製カテーテルのため、異物が付着しにくく、吸引が確実に行えます。
先端と側面に各1個ずつ孔があるため、孔が塞がれた場合の吸引力の低下を軽減します。
接続部はテーパーコネクタになっているため、各種の器具との接続が可能です。

材質シリコン100% 全長(mm)520 内径(Φmm)2.4 外径(Φmm)4.6(14Fr) アズワン品番63-6319-83 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01299000 一般的名称気管支吸引用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする