ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの チューブ 処置材料
ファイコンの 各種チューブ
GB胃瘻バルーンチューブセット Lタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
63-6319-92
注文コード
75516237
品番
0192724
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セットにはポピヨドン綿棒、グリセリン、プレフィルドシリンジなど、交換のための器材が揃っているので、直ちに交換操作が行えます。
外径(Φmm)
8.0(24Fr)
有効長(mm)
435
容量(mL)
バルーン:10
カラーコード
ブルー
材質
シリコン100%
一般的名称
短期的使用胃瘻栄養用チューブ
アズワン品番
63-6319-92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:胃瘻カテU