ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの チューブ 処置材料
ファイコンの 各種チューブ
GB胃瘻バルーンボタン ラージボア FR-14 MM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
63-6320-39
注文コード
75516246
品番
0193423
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
体外留置部分のサイズはそのままに、注入口面積を約2倍に拡大した、大口径・大流量設計です。
ミキサー食や、半固形食なども注入しやすくなりました。
コネクタ部は、誤接続対策品です。
外径(Φmm)
4.7(14Fr)
シャフト長さ(mm)
17
容量(mL)
バルーン:4
材質
シリコン100%
一般的名称
短期的使用胃瘻栄養用チューブ
アズワン品番
63-6320-39
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:胃瘻カテU