画像準備中

GBジェジュナルチューブ 把持糸タイプ 腸内長430MM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番63-6322-17 注文コード75517953 品番0191903
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ファイコン独自の技術で開発された、水抜けの少ないGBシリコーンバルーンを採用。
リンゴ形状のバルーンで、胃壁の損傷を軽減します。
減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。
瘻孔部に直接接触しない形状の体外固定板とマーキングを施したチューブで、瘻孔の観察がしやすくなりました。
バンパー埋没症候群や幽門部狭窄の発見に有効です。
内視鏡で誘導が可能です。

外径(Φmm)5.3(16Fr) 先端形状把持糸 容量(mL)バルーン:5 材質シリコン100% 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ アズワン品番63-6322-17 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:胃瘻カテV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする