画像準備中

フィーディング・減圧チューブ ボタン スモール専用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) アズワン品番63-6322-44 注文コード75518224 品番0192951
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

GB胃瘻バルーンボタンスモールタイプ用のフィーディングチューブです。
マークに合せてコネクタ部を挿入し、回転するだけで簡単にセットができます。

チューブ内径(Φmm)3.5 チューブ外径(Φmm)5.5 全長(mm)600 タイプ先端接続:ストレート型 先端コネクタ:ホワイト 材質シリコン100% 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ アズワン品番63-6322-44 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする