画像準備中

イレウスセット内視鏡誘導型 ハード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番63-6322-87 注文コード75518653 品番5113924
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

親水性イレウスチューブ先端部2ヶ所、本体チューブ部2ヶ所にウイングを施し内視鏡用生検鉗子による把持が容易になり、スムーズな手技や確実なチューブの挿入が可能になりました。
親水性イレウスチューブ内視鏡誘導型に親水性ガイドワイヤをセットした製品です。

外径(Φmm)4.7(14Fr) 先端開口 使用チューブハード ワイヤー親水性ガイド:ハード 全長(mm)チューブ本体:3000 セット内容親水性チューブ本体、親水性ガイドワイヤ、Tコネクタセット 材質シリコン100% ワイヤー長(mm)親水性ガイド:3500 外径親水性ガイドワイヤ:0.05インチ 一般的名称腸管用チューブ 仕様ウイング:4個 アズワン品番63-6322-87 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:イレウス・スプリント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする