お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

イレウスセット内視鏡誘導型 ハード

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セットアズワン品番63-6322-88注文コード75518669品番5113926

親水性イレウスチューブ先端部2ヶ所、本体チューブ部2ヶ所にウイングを施し内視鏡用生検鉗子による把持が容易になり、スムーズな手技や確実なチューブの挿入が可能になりました。
親水性イレウスチューブ内視鏡誘導型に親水性ガイドワイヤをセットした製品です。

外径(Φmm)5.3(16Fr)先端開口使用チューブハードワイヤー親水性ガイド:ハード全長(mm)チューブ本体:3000セット内容親水性チューブ本体、親水性ガイドワイヤ、Tコネクタセット材質シリコン100%ワイヤー長(mm)親水性ガイド:3500外径親水性ガイドワイヤ:0.05インチ一般的名称腸管用チューブ仕様ウイング:4個アズワン品番63-6322-88医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:イレウス・スプリント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする