画像準備中

T字ドレーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) アズワン品番63-6323-36 注文コード75519125 品番0124010
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

総胆管内に留置して、胆汁液や分泌物などのドレーンに使用します。
適度なコシと柔軟性をもったシリコーン製ドレーンチューブです。
X線造影ライン入りで、術後の留置の状態が確認できます。
B部のチューブは、A部のチューブに比べ曲がりにくく、ドレーン作業がスムーズに行え、抜去も容易に行えます。

材質シリコン100% 内径(Φmm)4.0 寸法A(mm)180 外径(Φmm)6.0 寸法B(mm)450 呼称No.10 アズワン品番63-6323-36 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20400BZZ01136000 一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:吸引留置カテ・胆膵用T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする