曜日別特売
- 石灰硫黄合剤 OATアグリオ 75519334

石灰硫黄合剤

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(18L)注文コード75519334品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

殺虫・殺菌の両作用があり、特に果樹の広範囲な病害虫防除に適します。
果樹の越冬害虫防除にも高い効果を示します。
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。

有効期限(年)5有効成分多硫化カルシウム 27.5% (全硫化態硫黄 22.0%)適合害虫ハダニ類 サビダニ類 カイガラムシ類 越冬病害虫性状黄赤色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)23641適合病害虫腐らん病 うどんこ病 黒星病 モニリア病 縮葉病 胴枯病 ふくろみ病 芽枯病 かいよう病 赤かび病 さび病 赤星病 胴枯病毒劇区分普通物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75519334-53689153-- 細井石灰硫黄合剤 細井化学工業 53689153細井石灰硫黄合剤細井化学工業1缶(18L)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75519334
2020-01-24
用途: 李、アンズ、他、果樹園での予防に使用してます。

果樹園の毎年、恒例予防に使用しています。今年は暖冬で病気発生を早期予防に心がけています。効果的薬剤と思います。

対象商品 : 75519334
2020-01-07
用途: 垣根の消毒

垣根の消毒に使いました。迅速に発送して頂き即使えました。

対象商品 : 75519334
2019-07-17
用途: 庭や畑のメンテナンスに使用
サービス業

農作業やガーデニングには必要なので間違いなく役に立っているとは思いますが

対象商品 : 75519334
2019-03-18
用途: 栗、家の果樹の防除
農・林・水産業

こちらは嫌な臭いも少なく使いやすかったです。また来年も購入予定しています。

対象商品 : 75519334
2018-04-26
用途: 防除作業
農・林・水産業

定番商品です。安かったので買い置きのため購入しました。

対象商品 : 75519334
2018-02-14
用途: 梅、柿の病害虫の消毒
ミートショップ 利久

他の商品と比較して安価!値打ちな感じでした。効果の期待をしています。

対象商品 : 75519334
2018-04-02
用途: 柿の消毒
小西農園農・林・水産業

7~8倍で毎年使用しているが初めて使用したが品質が良く思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする