ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの カテーテル
ファイコンの 導尿・尿道カテーテル
シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
アズワン品番
63-6323-57
注文コード
75519335
品番
0210318
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
術後の尿路の確保、尿閉の改善、尿量の測定、膀胱洗浄などに使用します。
ファイコンオールシリコーンバルーンカテーテルシリーズの中で最もポピュラーな留置導尿用カテーテルです。
材質
シリコン100%
全長(mm)
420
容量(mL)
バルーン:30
カラーコード
レッド
外径(Φmm)
6.0(18Fr)
アズワン品番
63-6323-57
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00112000
一般的名称
短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:膀胱留置カテ2管一般(U)