曜日別特売

深穴用スパイラルタップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M5×0.8
全長(mm)60
シャンク径(mm)5.5
ねじ長さ(mm)8
内容量1個注文コード75519814品番PRC-SP58D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

ねじれ溝タップです。
止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。
切りくずが穴内に残りません。
下穴へ食付きやすくなっています。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
止り穴に使用します。止まり穴のネジ立て長さが通常よりも長く、切りくず等によりタップが損傷しやすい場合に使用します。
雌ネジのかじりが発生しやすい場合にも効果があります。

用途止まり穴用。深穴用。呼び寸法M5×0.8ねじ長さ(mm)8シャンク径(mm)5.5材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理全長(mm)60突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63347664
2019-08-26
用途: 止まり穴のタップ
製造業

切れ味よく軽い力でタップできました。ただ画像のような先端ではなく尖っていましたので削って尖りを無くして深い所までタップできるようにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする