TiNスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
呼び寸法M8×1.25
全長(mm)70
シャンク径(mm)6.2
内容量1個注文コード75520024品番PRC-SP8125G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500

ねじれ溝タップです。
止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。
切りくずが穴内に残りません。
下穴へ食付きやすくなっています。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。

用途止まり穴用。呼び寸法M8×1.25ねじ長さ(mm)22シャンク径(mm)6.2材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理TiNコーティング全長(mm)70突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75520024PRC-SP8125G63347883PRC-SP8125GPRC-SP8125G TiNスパイラルタップ PROCHI(プロチ) 63347883TiNスパイラルタップPROCHI(プロチ)1本
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする