画像準備中

ONE-STEP IVFカテーテル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5袋×1本) 硬度U型 ハード 注文コード75520455 品番0197723
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は硬度など2種類から選べます 他の種類を見る

体外受精や顕微授精した胚の移植用に、ファイコン独自技術の親水性コーティングを施したカテーテルが登場しました。
カテーテルの挿入や、子宮内での手技をスムーズに行えます。
シリコーン製カテーテルで、ラテックスや塩化ビニル製カテーテルと異なり、粘膜への刺激が少なく損傷が軽微です。
また、同梱のグリップチューブを胚吸引時まで使用することで、細菌等のコンタミネーションを最小限に抑えます。
先端は先細ペンシルタイプ加工で、胚の吸引を容易に行えます。
また、先端から1cm部分に2ヶ所の溝加工(エコーマーク)を施していますので、超音波画像下で先端位置を容易に確認できます。

外径(Φmm)2.0 品名One-Step IVFカテーテル 硬度U型 ハード 全長(mm)400 材質シリコン100% 一般的名称胚移植用カテーテル アズワン品番63-6325-54 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00090000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする