画像準備中

IVFカテーテルU型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) アズワン品番63-6325-58 注文コード75520489 品番0197202
参考基準価格(税別)¥40,450 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

不妊症治療における体外受精や顕微授精した胚の移植に使用します。
先端から10mm部分に施された2ヵ所の溝によって、超音波が反射しやすくなり、先端部の確認が容易に行えます。

材質シリコン100% 全長(mm)400 硬度No.2(スタンダード) 外径(Φmm)2 呼称IVFカテーテルU型(ペンシルタイプ) アズワン品番63-6325-58 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00090000 一般的名称胚移植用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする