ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの カテーテル
ファイコンの その他カテーテル用品
IVFカテーテルV型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
75520516
品番
0197302
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,868
販売価格(税別)
¥
31,698
バスケットに入れる
不妊症治療における体外受精や顕微授精した胚の移植に使用します。
材質
シリコン100%
全長(mm)
400
硬度
No.2(スタンダード)
外径(Φmm)
2
呼称
IVFカテーテルV型
アズワン品番
63-6325-61
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222ADBZX00090000
一般的名称
胚移植用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低