ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの カテーテル
ファイコンの その他カテーテル用品
IVF外筒管用スタイレット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
75520543
品番
0197405
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
IVFカテーテル(外筒管付)の外筒管の挿入を補助するために使用します。
全長(mm)
185
外径(Φmm)
1.3
アズワン品番
63-6325-64
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222ADBZX00090000
一般的名称
胚移植用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低