スパイロフィルタ999M マウスタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード75520577 品番03-5311-010313
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

性能・仕様・価格の最適なバランス追求した呼吸機能検査用フィルタです。
抵抗値:ATSで定められた基準をクリアする事はもちろん、従来品よりも更に低減しました。
死腔量:メーカー製検査機器(CHESTAC・MostGraph)は、死腔量の補正機能を有しています。
国産フィルタとしては初めて、世界基準の「細菌捕集効率99.9%以上」を実現しました。
試験方法:ASTM F2101-07(JIS L1912 付属書2.細菌ろ過効率)
供試菌:黄色ブドウ球菌・Staphylococcus aureus ATCC6538
試験機関:一般財団法人カケンテストセンター
簡易検査・集団検査用
フィルタを直接くわえるタイプで、簡易スパイロ検査や集団検診に適しています。
マウスピース着脱の手間が省けますので、測定の準備が速やかにでき、また終了後の廃棄も簡単です。
マウスピースのコストを削減できますので、経済性にも優れており、検診センターやクリニックでのご使用に最適です。
小児・高齢の方でもくわえやすく、息漏れしにくい形状になっています。

捕集効率(%)細菌:99.9以上 抵抗値0.95cmH2O/(L/s)以下 (流量0〜14L/s) 容量(mL)死腔量:63(接続部・マウスピース部を除く) 材質外装/ポリエチレン、濾過膜/ポリプロピレン 寸法(mm)約111.5(L)×83(Φ) 質量(g)約25 一般的名称肺機能検査用フィルタ 仕様漏れ:10cmH2Oの一定圧を1分間加え漏れがないこと アズワン品番63-6483-43 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00043000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする