画像準備中

ネスコ縫合針 未滅菌 外科強弯弾

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋×10本) 注文コード 75520796 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
サイズ1号 針形状角針 針長(mm)17.5 タイプ弯曲:強弯 一般的名称単回使用縫合針 仕様孔部:弾機孔(バネ孔) アズワン品番63-7945-61 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22000BZX01306000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする