58368 マッサージ器CR-300 シートマッサージャー クロシオ 75521995 58368 マッサージ器CR-300 シートマッサージャー クロシオ 75521995 58368 マッサージ器CR-300 シートマッサージャー クロシオ 75521995 58368 マッサージ器CR-300 シートマッサージャー クロシオ 75521995 58368 マッサージ器CR-300 シートマッサージャー クロシオ 75521995 58368 マッサージ器CR-300 シートマッサージャー クロシオ 75521995

マッサージ器CR-300 シートマッサージャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75521995 品番58368
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

2つのもみ玉が回転しながら上下に動き、コリをしっかりマッサージ。
座面にバイブレーターを搭載。(3段階調節可)
ご自宅のソファーや椅子に置くだけで本格的なマッサージチェアに早変わり。
オートタイマー(15分)がついて安心、安全。
<効果・効能>
疲労回復
血行を良くする
筋肉の疲れをとる
筋肉のコリをほぐす
神経痛、筋肉痛の緩解

付属品ヘッドカバー、ACアダプター 材質表面・裏面/ポリウレタン・ポリエステル、中クッション/ポリウレタンフォーム 質量(kg)約3.3(ACアダプター除く) タイプセララ 定格DC12V、30W 本体寸法(mm)1010×幅440×奥行90 電気定格AC100(50/60Hz) アズワン品番64-0980-50 オートタイマー(分)約15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00002000 一般的名称家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする