デュポット 1400mL MDDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) アズワン品番64-1032-83 注文コード75522004 品番MDD200H
参考基準価格(税別)¥101,600 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。
術野をクリーンに保つことができます。
脳血管造影、腹部血管造影に最適です。
マニホールドキットとの組み合わせが可能です。

容量(mL)1400 チューブ長さ(mm)接続:1220、スパイク付:1830 一般的名称血管造影キット アズワン品番64-1032-83 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00119000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする