メリットメディカル・ジャパン
メリットメディカル・ジャパンの 専門診療・科目別
メリットメディカル・ジャパンの 耳鼻咽喉科
メリットメディカル・ジャパンの 耳鼻咽頭喉科送気球
デュポット 1400mL MDDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
アズワン品番
64-1032-84
注文コード
75522013
品番
MDD500H
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。
術野をクリーンに保つことができます。
脳血管造影、腹部血管造影に最適です。
マニホールドキットとの組み合わせが可能です。
容量(mL)
1400
チューブ長さ(mm)
接続:1220、スパイク付:1830
一般的名称
血管造影キット
アズワン品番
64-1032-84
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228ADBZX00119000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低