縫合針 外科用 強弯 角針 弾 HGシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) アズワン品番64-3699-59 注文コード75522257 品番HG3106
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はアズワン品番・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

腰があり滑らかな刺通が可能。

滅菌未滅菌 サイズ6号 種類外科用強弯角針 針長(mm)36 タイプ弯曲:強弯 一般的名称単回使用縫合針 仕様バネ穴 アズワン品番64-3699-59 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00720000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする