ディヴインターナショナル
ディヴインターナショナルの 処置・手術
ディヴインターナショナルの カテーテル
ディヴインターナショナルの 導尿・尿道カテーテル
DIBマイセルフカテーテル セミハード 男性用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
75522415
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。
カテーテルにコシがあり、スムーズな挿入が可能です。
広い内腔と側孔2穴で排尿時間の短縮できます。
寸法(mm)
333
サイズ
14Fr
タイプ
男性用
アズワン品番
64-4010-95
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21200BZZ00455000
一般的名称
間欠泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低