ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI テクスチャ クリーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50双) 注文コード 75525224 品番 2D72TG55
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

テクスチャ(表面粗面)仕上げが乾燥、湿った状態でも優れたグリップ感を提供
二重装着時も、触覚感度と手の保護を両立
テクスチャ仕上げで指同士が貼り付かない
装着性に優れた潤滑コーティングで、快適な皮膚感覚を提供

サイズ5.5 長さ(mm)289 厚さ(mm)指先0.27、手のひら0.21、カフ0.18 材質ポリイソプレン(PI) クリーム タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 アズワン品番64-7659-32 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする