ディスポーザブル 合成ゴム ネオプレン 製手術用手袋 プロテキシス エッセンシャル ライトブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50双) 注文コード 75525364 品番 2D73DS55
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

伝統的な加硫促進剤を使用しておらず、スキントラブルを予防
触覚感度を高める滑らかな仕上げ
強度、保護性、装着性に優れたニトリルコーティング
IV型アレルギーの原因となる代表的な4種類の加硫促進剤の代替として、酸化亜鉛を使用
合成ゴム(ネオプレン)使用

サイズ5.5 長さ(mm)282 厚さ(mm)指先0.17、手のひら≧0.14、カフ≧0.14 材質ネオプレンニトリルポリマーコーティング ライトブラウン タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 アズワン品番64-7659-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00092000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする