GIC-DLIC-01 G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS 75525427

GIC-DLIC-01 G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS 75525427
GIC-DLIC-01 G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS 75525427
GIC-DLIC-01 G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS 75525427
GIC-DLIC-01 G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS 75525427
GIC-DLIC-01 G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS 75525427
GIC-DLIC-01 G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS 75525427
GIC-DLIC-01 G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS 75525427
GIC-DLIC-01 G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS 75525427
GIC-DLIC-01 G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS 75525427

G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
75525427
品番
GIC-DLIC-01
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

安心をあなたにジェントスから高性能室内用Wi-fi防犯カメラが登場!!
G-i Camera Dual Lens Indoor 1は、ご家庭やオフィス内の見守りに最適化された高性能Wi-fiカメラです。
上下70°・左右260°に動く可動レンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構造により、室内の広い範囲をカバーし、
死角の少ない監視を実現します。人物検知・自動追跡機能を搭載し、人の動きを正確に捉えて即時通知。
家族の見守りからセキュリティ対策まで、リアルタイムで状況を把握できます。
暗視モードは「赤外線」「フルカラー」「スマート」の3種を備え、完全な暗闇でも鮮明な映像を記録可能。
マイク&スピーカー内蔵で、遠隔から家族やペットに声を掛けることもできます。
プライバシーモードをONにすれば録画・音声が完全に停止し、安心して使い分けができる点も特徴です。
設置は簡単で、アプリのガイドに従うだけで数分で接続完了。室内の安全と快適な見守りを両立する高性能モデルです。
【2MP + 2MPデュアルレンズ & 24時間カラー暗視】
Gentos 室内WiFiパン/チルトカメラは、2つの2MPレンズを搭載し、幅広い範囲の監視が可能です。
上部カメラは水平・垂直に回転して部屋の隅々までカバーし、下部カメラは固定された映像を提供します。
暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。完全な暗闇でもフルカラーモードなら鮮明な映像を記録でき、
赤ちゃんの見守りや夜間のホームセキュリティに最適です。
【スマート検知 & 人体追跡 ? 誤警報を削減】
高度な人物検知アルゴリズムを搭載し、人間を正確に識別します。スマートフォンに即時通知が届き、
カメラは動く対象を自動で追跡してフレーム内に収めます。不要な誤警報に悩まされることなく、常に状況を把握できます。
【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】
安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。
保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。
【プラグ&プレイ有線電源 & 簡単WiFi設定】
付属のACアダプターで信頼性の高い電源供給が可能。コンセントに差し込むだけで電池交換の手間は不要です。
WiFi接続も簡単で、Gentosアプリのステップガイドに従えば数分で自宅ネットワークに接続できます。初心者にも最適で、専門的な設置は不要です。
【双方向通話 & 共有機能】
カメラにはマイクとスピーカーを搭載しており、いつでもどこでも映像を見ながら大切な人と会話が可能です。
家族とカメラを共有すれば、同時にライブ映像を楽しめます。
【プライバシーモード】
プライバシーモードをいつでもどこでもオンにでき、プライバシー漏洩を防止します。
通信方式:Wi-Fi
準拠規格:IEEE 802.11b/g/n
周波数帯域:2.4GHz
動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px
フレームレート:最大15fps
動画フォーマット:mp4
静止画フォーマット:png
撮像素子:1/3 CMOS200万画素
赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個
白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個
可動カメラ:可動レンズ(上下70° 左右260°)
固定カメラ:固定レンズ
対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード
対応容量:~128GB
入力:5V1A USB Type-C
定格消費電力:5W
保護等級:無し
使用可能環境温度:0℃ - 40℃
本体主材質:ABS
カメラ視野角
垂直
可動カメラ:45°
固定カメラ:45°
水平
可動カメラ:75°
固定カメラ:75°

用途
使用場所
家族の見守り、赤ちゃん・ペットのチェック、室内の防犯
想定される設置場所
リビング、寝室、子供部屋
事務所の室内
店舗内のバックヤード
室内の出入口付近
付属品
ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース
本体質量(g)
199
直径×長さL(Φmm×mm)
76.8×122
注意
※注意点
※・本製品をお使いいただくためにはiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。
※・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。
※・MicroSDカードを使用する際には128GBまでの容量のものを使用してください。なお、microSDカードは本製品には付属しておりません。
※・防水機能は備えておりません。本製品が水に濡れないようご注意ください。
※・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする