曜日別特売
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445

JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445
JN-27IPS120F-HSP 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 75525445

27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75525445
品番
JN-27IPS120F-HSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

27インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)液晶モニター。
広視野角178°、最大輝度300cd/m2、sRGB:98%対応で色鮮やかな表示を実現。
120Hz高速リフレッシュレート対応で滑らかな映像。
HDR対応で深みのある映像を演出。
高さ調整、ピボット、スイーベル対応の多機能スタンド搭載。
HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を搭載し、オーディオ出力端子も装備。
AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。
フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。

付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル
仕様
【プラグアンドプレイ】YES
質量(kg)
4.8
サイズ
27
使用温度範囲(℃)
0~50
出力
【イヤホン】YES
表面処理
非光沢
使用湿度範囲
10%~51%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
高横379-514/縦618-650×幅横614/縦363×奥行209スタンド幅200
出力範囲
【AC】AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A
コントラスト比
1000:1
輝度
300cd/m2
表示色
1677万色/sRGB%/DCI-P376%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:14ms
入力端子
HDMIx1、DPx1
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
スピーカー
2Wx2
モード
【ブルーライト軽減モード】YES
コントラスト
1000:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
IPS(AHVA)
パネル駆動方式
IPS(AHVA)
フリッカーフリー
YES
HDR対応
【HDR10】YES

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする