TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 防除機・噴霧器
TAKAGI(高儀)の 手動式噴霧器
細霧スプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75525531
品番
250ml
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
スプレーの霧が細かく葉水などに最適
液だれしにくい
1プッシュで2秒の噴射
材質
●ボトル:ポリエチレンテレフタレート
●頭部:ポリプロピレン
●バネ:鉄
用途
観葉植物の水やり・葉水作業に
容量(mL)
250