インターメドジャパン
インターメドジャパンの 処置・手術
インターメドジャパンの チューブ 処置材料
インターメドジャパンの 各種チューブ
酸素チューブ オキシプライム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
アズワン品番
7-1250-02
注文コード
75526003
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
酸素流量計の酸素チューブ接続口に差しやすい形状です。
長さ(m)
2
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
グリーン
タイプ
ユニバーサル
一般的名称
呼吸回路用ガス供給用チューブ
アズワン品番
7-1250-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ADBZX00018000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高