プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 処置・手術
プロシェア(ナビス/アズワン)の 酸素投与
プロシェア(ナビス/アズワン)の 酸素マスク・蛇管
プロシェア中濃度酸素マスク 大人用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
75526037
品番
KM-212
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(m)
2.1
一般的名称
酸素投与キット
アズワン品番
7-1279-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227ALBZX00004000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低