エアゾールマスク オキシプライム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) アズワン品番7-1317-03 注文コード75526143 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 適合チューブ内径(Φmm)22 クリア タイプ大人用 一般的名称空気・酸素マスク アズワン品番7-1317-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00304000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする