セレクトベント気管切開用マスク オキシプライム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード75526247 品番-
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カラーコードで分類した6種類の酸素希釈器です。
ネブライザー用コネクタ、酸素チューブ付

セット内容マスク、蛇管、酸素希釈器、ネブライザアダプタ、酸素チューブ(2m) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) タイプ大人用 一般的名称エアロゾル気管切開用マスク クリア 仕様酸素希釈器:ブルー/24%、イエロー/28%、ホワイト/31%、グリーン/35%、レッド/40%、オレンジ/50% アズワン品番7-1321-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00299000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする