メドライン・ジャパン
メドライン・ジャパンの 処置・手術
メドライン・ジャパンの チューブ 処置材料
メドライン・ジャパンの 各種チューブ
メドライン気管内チューブ カフ付 DYNDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
アズワン品番
7-2916-06
注文コード
75526414
品番
DYND43075J
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
挿管時の損傷を防ぐ、メルト加工を施した先端です。
気道閉鎖を防ぐマーフィー孔付きです。
呼気の確認ができるクリアカラーです。
※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフあり・上部吸引機能なし)
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
7.5×10.0×315
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
一般的名称
非コール形換気用気管チューブ
アズワン品番
7-2916-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ADBZX00197000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低