2WAYフォーリーバッグ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) アズワン品番7-2918-06 注文コード75526554 品番4512322
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

カテーテルと採尿バッグ(UC-BAGII)の接続部はシールされているため不要な離脱を防止し、接続部からの感染防止に有効です。
全パーツにおいて金属素材不使用ですので、MRI検査・CT検査などに対応します。
低床ベットに対応した採尿バッグです。
※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテーテル2管一般(II)1標準型、在宅寝たきり患者

材質カテーテル:シリコーンゴム サイズ22Fr 容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2500 アズワン品番7-2918-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00071000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする